Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubo Rigido PVC e accessori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLENN48934
Cod. Produttore
ENN48934
Cod. EAN
3295150489349

Informazioni di prodotto

Tassello di fissaggio per fori Ø 8 - [prezzo per 1000 pz]

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il tassello di fissaggio in poliammide Murafix, codice ENN48934, può essere installato nel cemento. Diametro della vite 7 mm, con tipo di filetto M8. Colore: grigio. Il tassello ha una lunghezza di 1,5 mm ed è dotato di uno strumento di guida. Fornito in un set di 100 pezzi.

colore

Grigio

Tipologia

Tassello a spirale

qualità del materiale

Altro

lunghezza

1,5 mm

materiale

Plastica

diametro di foratura

8 mm

profondità di foratura

4,5 mm

adatto per vite esagonale per legno

con bordo

adatto per fissaggio con fascetta fermacavi

adatto per diametro vite

7 ... 7 mm

Serie

Mureva Tube and Fix

Produttore

Tassello fissaggio poliammide diam. 8mm filettatura M8 cemento grigio set 100 pz