Prodotti /

Fischer Tasselli e Fissaggio | Acquista Online | Rexel
Cod. Rexel
FX00094871
Cod. Produttore
00094871
Cod. EAN
4006209948712

Informazioni di prodotto

FAZ II 8/10 TASSELLO ACCIAIO

Documentazione tecnica

Ancorante con fascetta espandente FAZ II
L’ancorante ad espansione potente e flessibile, per calcestruzzo fessurato e applicazioni sismiche

Materiali di supporto:
Materiali di supporto

Approvato per:

  • Calcestruzzo da C20/25 a C50/60, fessurato
  • Calcestruzzo da C20/25 a C50/60, non fessurato


Idoneo anche per:

  • Calcestruzzo C12/15 e C80/95
  • Pietra naturale con struttura compatta


Vantaggi:
  • Con la nuova certificazione Benestare Tecnico Opzione 1, sono stati migliorati fortemente i carichi a trazione e a taglio. Per questo motivo è possibile ridurre i punti di fissaggio e la dimensione delle piastre di ancoraggio.
  • Il primo ancorante in metallo ad espansione ad aver ottenuto la Certificazione Europea anche nella versione M6 sia zincato che inossidabile.
  • FAZ II, FAZ II HBS (con rondella conforme alla norma per le costruzioni in legno DIN 1052) e FAZ II H (con dado cieco) possiedono due profondità di ancoraggio (standard e ridotta).
  • Le caratteristiche della versione corta “K” comporta fori più corti con notevole risparmio di tempo, minimizza lo sforzo necessario per la foratura diminuendo il numero di colpi di martello necessari per l’installazione.
  • La collaudata fascetta di espansione permette le più elevate capacità di carico. In questo modo sono necessari un minor numero di punti di fissaggio e piastre di ancoraggio più piccole.
  • Il nuovo dado cieco permette applicazioni con un miglior effetto estetico, oltre a garantire un’installazione a regola d'arte.
  • Le certificazioni internazionali garantiscono la massima sicurezza e le migliori prestazioni. Queste certificazioni coprono anche l’utilizzo in zone sismiche o l’utilizzo di punte cave.


Applicazioni:
  • Costruzioni in acciaio
  • Balaustre
  • Consolle
  • Scale
  • Passerelle portacavi
  • Macchinari
  • Gradini
  • Cancelli
  • Facciate
  • Costruzioni in legno


Funzionamento:
  • Idoneo per installazione passante e non passante ed è anche per installazione distanziata grazie alla lunga filettatura.
  • Nel caso di FAZ II H l'inserimento del corpo nel foro, si esegue come di consueto con un martello, accertandosi di lasciare una precisa sporgenza del filetto.
  • Quando si applica la coppia di serraggio, l’estremità conica dell’ancorante è richiamata nella fascetta, che si espande contro la parete del foro.
  • L’ancorante è installato correttamente una volta raggiunta la coppia di installazione prestabilita.
  • In caso di installazione in serie si raccomanda l’utilizzo del percussore FABS.
  • Per applicazioni in categoria di prestazione sismica C2 riempire lo spazio anulare tra il gambo del tassello e il foro dell’oggetto da fissare con resina FIS V, FIS EM, FIS HB o FIS SB. Per un riempimento ottimale utilizzare l’opportuno disco di riempimento FFD (opzionale).

Specifiche tecniche:
  • Filettatura - Ø x Lunghezza - [mm]: M 8 x 38;
  • Lunghezza utile hef,stand/hef,red max - tfix - [mm]: 10/20;
  • Profondità foro min per installazione passante - h2 - [mm]: 65;
  • Spessore fissabile max (ridotto) - tfix - [mm]: 20;
  • Spessore fissabile max (standard) - tfix - [mm]: 10;
  • Chiave di serraggio - SW - [mm]: 13;
  • Certificazione sismica: C1;
  • Diametro foro - d0 - [mm]: 8;
  • Lunghezza fissaggio - l - [mm]: 75;
Riferimenti:
  • EAN: 4006209948712
  • Codice fischer: 94871