Prodotti /

Fischer Tasselli e Fissaggio | Acquista Online | Rexel
Cod. Rexel
FX00500570
Cod. Produttore
00500570
Cod. EAN
8001132005705

Informazioni di prodotto

FA 12 G 40 TASSELLO ACCIAIO

Ancoraggio per ponteggi FA-G
L’ancoraggio meccanico per ponteggi con occhiolo Ø 23 mm

Materiali di supporto:
Adatto per:
  • Calcestruzzo
  • Pietra naturale con struttura compatta


Vantaggi:
  • L’ancoraggio è costituito dall’occhiolo Ø 23 mm e dal corpo espansore FA 12 G. L’occhiolo può essere ripetutamente installato e smontato utilizzando un nuovo punto di fissaggio.
  • L’alta qualità della saldatura impedisce l’apertura dell’occhiolo e incrementa la sicurezza.


Applicazioni:
  • Ponteggi di facciata
  • Supporti per piante rampicanti
  • Funi di tensionamento
  • Catene
  • Lampadari
  • Funi stendibiancheria
  • Vasi per fiori appesi


Funzionamento:
  • Primo utilizzo: inserire l’ancoraggio completo nel foro ed avvitare fino alla completa espansione dell’ancoraggio.
  • Utilizzo successivo: svitare l’occhiolo e applicare un nuovo corpo espansore (disponibile separatamente), l’ancoraggio per ponteggi FA-G è nuovamente pronto all’uso.
  • Quando si applica la coppia di serraggio, l’estremità conica del corpo espansore è richiamata nella fascetta, che si espande contro la parete del foro.
  • La tacca sul gambo dell’occhiolo offre un semplice controllo visivo durante il montaggio consentendo un’installazione semplice e senza problemi.
  • Non idoneo per altalene, amache, ecc.

Specifiche tecniche:
  • Spessore max strato non portante - t fix - [mm]: 40;
  • Profondità foro min per installazione passante - h2 - [mm]: 120;
  • Lunghezza gambo - L - [mm]: 110;
  • Ø occhiolo: 23;
  • Diametro foro - d0 - [mm]: 12;
Riferimenti:
  • EAN: 8001132005705
  • Codice fischer: 500570

Produttore

Tassello acciaio FA 12 G 40