Prodotti /

Fischer Tasselli e Fissaggio | Acquista Online | Rexel
Cod. Rexel
FX00500515
Cod. Produttore
00500515
Cod. EAN
8001132005156

Informazioni di prodotto

FA 10x85 Tassello in acciaio

Documentazione tecnica

Ancorante a espansione FA
L’ancorante in acciaio con dado cieco

Materiali di supporto:

Adatto per:

  • Calcestruzzo
  • Pietra naturale con struttura compatta


Vantaggi:
  • Ancorante con dado cieco per applicazioni con elevati requisiti estetici (parapetti e scale interne, staffaggi metallici a vista).
  • Con FA si ha la possibilità di avere il dado cieco e un diametro di foratura ridotto rispetto ad altri prodotti similari
  • Anello rosso anti-rotazione per assicurare un serraggio rapido.
  • Elemento di espansione sagomato per aggrappare su tutti i materiali compatti.
  • Gamma estesa con diametro foro da 8 a 14 mm per la massima versatilità d’uso.


Applicazioni:
  • Balaustre
  • Cancelli
  • Inferriate
  • Scaffalature leggere


Funzionamento:
  • FA è idoneo per installazione passante.
  • Quando si applica la coppia di serraggio, il cono di espansione si incunea nella fascetta, che si espande contro la parete del foro.
  • La boccola rossa impedisce la rotazione del fissaggio.

Specifiche tecniche:
  • Lunghezza utile max - tfix - [mm]: 15;
  • Profondità foro min per installazione passante - h2 - [mm]: 90;
  • Chiave di serraggio - SW - [mm]: 17;
  • Profondità di ancoraggio - hef - [mm]: 60;
  • Diametro foro - d0 - [mm]: 10;
  • Lunghezza fissaggio - l - [mm]: 75;
Riferimenti:
  • EAN: 8001132005156
  • Codice fischer: 500515