Ancorante a chiodo FNA II OE
L’ancorante a percussione facile da installare per fissaggi multipli. Versione con testa con occhiolo chiuso.
Materiali di supporto: Approvato per:
- Calcestruzzo da C12/25 a C50/60, fessurato, per fissaggi multipli in applicazioni non strutturali
Adatto anche per:
- Mattoni pieni in silicato di calcio
- Pietra naturale con struttura compatta
- Solai in calcestruzzo alveolare precompresso
Vantaggi:
- Il funzionamento appositamente sviluppato permette una semplice installazione a percussione e quindi un tempo di posa ridotto.
- La profondità di ancoraggio estremamente ridotta impedisce di incontrare le armature per un’installazione senza problemi.
- La fascetta di espansione ottimizzata assicura la tenuta dell’ancorante dopo il suo posizionamento nel foro e impedisce la caduta nelle installazioni a soffitto.
- La massiccia sezione del gambo dell’ancorante garantisce un’elevata capacità portante in caso di incendio e offre un alto livello di sicurezza.
- Le differenti forme della testa permettono il fissaggio di diversi elementi ed il perfetto adattamento per ogni applicazione.
Applicazioni:
- Pannelli di protezione antincendio
- Sistemi di ventilazione
- Sistemi di sospensione a fune o a profilo
- Collari metallici
Funzionamento:
- FNA II OE è idoneo per installazione non passante.
- Una volta installato, l’ancorante a chiodo FNA II si espande automaticamente con l’applicazione del carico. L’estremità conica dell’ancorante è richiamata nella fascetta, che si espande contro la parete del foro.
- Percussori disponibili:
FNA S-SBO per il montaggio sul trapano a percussione,
FNA S-SDS per l‘installazione in serie con un martello perforatore,
FNA S-H per l’installazione manuale di profili di montaggio.
Specifiche tecniche:
- Diametro interno gancio/occhiolo: 10;
- Profondità foro min - h1 - [mm]: 35;
- Diametro foro - d0 - [mm]: 6;
- Lunghezza fissaggio - l - [mm]: 54;
Riferimenti:
- EAN: 4006209441275
- Codice fischer: 44127