Prodotti /

Fischer Tasselli e Fissaggio | Acquista Online | Rexel
Cod. Rexel
FX00071547
Cod. Produttore
00071547
Cod. EAN
8001132715475

Informazioni di prodotto

UX 5X30 R S/5 tassello c/vite

Fissaggio universale UX
Il fissaggio in nylon per tutti i materiali da costruzione

Materiali di supporto:
  • Calcestruzzo
  • Mattone pieno in laterizio
  • Mattone pieno in silicato di calcio
  • Blocco pieno in calcestruzzo alleggerito
  • Mattone semipieno (perforato verticalmente) in laterizio
  • Mattone semipieno (perforato verticalmente) in silicato di calcio
  • Blocco cavo in calcestruzzo alleggerito
  • Calcestruzzo cellulare
  • Solaio cavo in calcestruzzo e mattoni
  • Lastra in cartongesso e pannello in fibra di gesso
  • Pietra naturale
  • Pannello truciolare
  • Pannello pieno in gesso


Vantaggi:
  • Il principio di funzionamento universale (ad annodamento o espansione) permette il suo utilizzo in tutti i materiali di supporto pieni, forati e in lastre. Il fissaggio UX è la scelta giusta se non si conosce il materiale di base.
  • Le alette laterali dell’UX assicurano una guida ottimale della vite. Le alette seghettate anti-rotazione impediscono la rotazione nel foro. Questo garantisce la massima sicurezza durante l’installazione.
  • I kit di fissaggio con viti, gancio e gancio tondo forniscono la soluzione adeguata per tutte le applicazioni.


Applicazioni:
  • Quadri
  • Luci
  • Battiscopa
  • Armadietti leggeri
  • Porta asciugamani
  • Armadietti da bagno
  • Binari per tende
  • Fissaggi per lavabi
  • Console per TV
  • Fissaggi in installazioni elettriche, idrauliche e di riscaldamento


Funzionamento:
  • UX con collarino è idoneo per installazione non passante; UX senza collarino è idoneo per installazione passante.
  • L’avvitamento della vite provoca l’espansione nei materiali di supporto pieni e l’annodamento nei materiali cavi.
  • La lunghezza richiesta della vita è data dalla lunghezza del tassello + spessore dell’oggetto da fissare + 1 x diametro vite.
  • Idoneo per viti da legno e truciolare, così come per viti a doppia filettatura.
  • Nel caso di materiale in lastre, la parte non filettata della vite non deve essere più lunga dell’oggetto da fissare e deve essere utilizzato l’UX con collarino.
  • La distanza dal bordo deve essere almeno pari alla lunghezza del fissaggio.

Specifiche tecniche:
  • Viti da legno e truciolari - ds / ds x ls - [mm]: 4 x 40;
  • Profondità foro min - h1 - [mm]: 40;
  • Spessore pannello min - dp - [mm]: 9,5;
  • Diametro foro - d0 - [mm]: 5;
  • Lunghezza fissaggio - l - [mm]: 30;
Riferimenti:
  • EAN: 8001132715475
  • Codice fischer: 71547

Produttore

Tasselli UX 5X30 R S/5 con vite