Fissaggio universale UX
Il fissaggio in nylon per tutti i materiali da costruzione
Materiali di supporto:
- Calcestruzzo
- Mattone pieno in laterizio
- Mattone pieno in silicato di calcio
- Blocco pieno in calcestruzzo alleggerito
- Mattone semipieno (perforato verticalmente) in laterizio
- Mattone semipieno (perforato verticalmente) in silicato di calcio
- Blocco cavo in calcestruzzo alleggerito
- Calcestruzzo cellulare
- Solaio cavo in calcestruzzo e mattoni
- Lastra in cartongesso e pannello in fibra di gesso
- Pietra naturale
- Pannello truciolare
- Pannello pieno in gesso
Vantaggi:
- Il principio di funzionamento universale (ad annodamento o espansione) permette il suo utilizzo in tutti i materiali di supporto pieni, forati e in lastre. Il fissaggio UX è la scelta giusta se non si conosce il materiale di base.
- Le alette laterali dell’UX assicurano una guida ottimale della vite. Le alette seghettate anti-rotazione impediscono la rotazione nel foro. Questo garantisce la massima sicurezza durante l’installazione.
- I kit di fissaggio con viti, gancio e gancio tondo forniscono la soluzione adeguata per tutte le applicazioni.
Applicazioni:
- Quadri
- Luci
- Battiscopa
- Armadietti leggeri
- Porta asciugamani
- Armadietti da bagno
- Binari per tende
- Fissaggi per lavabi
- Console per TV
- Fissaggi in installazioni elettriche, idrauliche e di riscaldamento
Funzionamento:
- UX con collarino è idoneo per installazione non passante; UX senza collarino è idoneo per installazione passante.
- L’avvitamento della vite provoca l’espansione nei materiali di supporto pieni e l’annodamento nei materiali cavi.
- La lunghezza richiesta della vita è data dalla lunghezza del tassello + spessore dell’oggetto da fissare + 1 x diametro vite.
- Idoneo per viti da legno e truciolare, così come per viti a doppia filettatura.
- Nel caso di materiale in lastre, la parte non filettata della vite non deve essere più lunga dell’oggetto da fissare e deve essere utilizzato l’UX con collarino.
- La distanza dal bordo deve essere almeno pari alla lunghezza del fissaggio.
Specifiche tecniche:- Viti da legno e truciolari - ds / ds x ls - [mm]: 6 - 8;
- Profondità foro min - h1 - [mm]: 75;
- Spessore pannello min - dp - [mm]: 12,5;
- Diametro foro - d0 - [mm]: 10;
- Lunghezza fissaggio - l - [mm]: 60;
Riferimenti:- EAN: 8001132715444
- Codice fischer: 71544