Prodotti /

Fischer Tasselli e Fissaggio | Acquista Online | Rexel
Cod. Rexel
FX00500141
Cod. Produttore
00500141
Cod. EAN
8001132001417

Informazioni di prodotto

S 5 C Tassello in nylon

Documentazione tecnica

Fissaggio in nylon S
L'originale tassello in nylon, a 2 settori espandenti, facile da installare

Materiali di supporto:
  • Calcestruzzo
  • Mattone pieno in laterizio
  • Mattone pieno in silicato di calcio
  • Blocco pieno in calcestruzzo
    alleggerito
  • Pietra naturale con struttura densa


Vantaggi:
  • L’assenza di collarino permette di installare il fissaggio in profondità, sotto l’intonaco, nel supporto portante, per raggiungere la massima capacità portante.
  • Il fissaggio si espande in due direzioni e rende possibile dirigere le forze di espansione in modo che siano parallele al bordo del materiale di supporto. Questo permette ridotte distanze dal bordo .
  • La geometria allungata del fissaggio consente un facile inserimento nel foro per un’installazione rapida e semplice.
  • Le alette anti-rotazione impediscono al fissaggio di girare nel foro e garantiscono un elevato livello di sicurezza nell’installazione


Applicazioni:
  • Quadri
  • Luci
  • Battiscopa
  • Ripiani
  • Armadietti da bagno
  • Cassette portalettere
  • Rilevatori di movimento
  • Targhe segnaletiche
  • Binari per tende
  • Installazioni elettriche


Funzionamento:
  • Il fissaggio S è idoneo per installazione passante e non passante.
  • Quando si avvita la vite, il fissaggio S si espande in due direzioni, fissandosi saldamente al materiale di supporto.
  • La lunghezza richiesta della vite è data da: lunghezza tassello + spessore oggetto da fissare + 1 x diametro vite.
  • Idoneo per viti da legno e viti truciolari.
  • La distanza dal bordo deve essere almeno pari alla lunghezza del fissaggio.
  • Per installazioni vicino al bordo, ruotare il fissaggio in modo che la forza di espansione agisca parallelamente al bordo.

Specifiche tecniche:
  • Profondità foro min - h1 - [mm]: 35;
  • Viti da legno e truciolari - ds - [mm]: 3 - 4;
  • Diametro foro - d0 - [mm]: 5;
  • Lunghezza fissaggio - l - [mm]: 25;
Riferimenti:
  • EAN: 8001132001417
  • Codice fischer: 500141