Prodotti /

Fischer Tasselli e Fissaggio | Acquista Online | Rexel
Cod. Rexel
FX00041905
Cod. Produttore
00041905
Cod. EAN
8001132419052

Informazioni di prodotto

FIS H 16X130 K Tassello Rete-50 pz

fischer FIS-HK
Tassello a rete



Vantaggi:
Tasselli a rete per installazione passante e non passante
Specifiche tecniche:
  • Profondità foro min - h1 - [mm]: 140;
  • Profondità di ancoraggio effettiva min - hef - [mm]: 130;
  • Adatto per: FIS A M8-M10;
  • Quantità di resina per tassello: 15;
  • Diametro foro - d0 - [mm]: 16;
Riferimenti:
  • EAN: 8001132419052
  • Codice fischer: 41905

Produttore

Tasselli Rete FIS H 16X130 K