Prodotti /

Fischer Tasselli e Fissaggio | Acquista Online | Rexel
Cod. Rexel
FX00543469
Cod. Produttore
00543469
Cod. EAN
4048962307511

Informazioni di prodotto

SXRL 10x120 WZ ls

Fissaggio prolungato SXRL
Fissaggio in acciaio zincato con vite di sicurezza fischer con testa svasata piana e impronta PZ per applicazioni non certificate

Materiali di supporto:

Certificato per:

  • Mattone semipieno (perforato verticalmente) in laterizio
  • Calcestruzzo aerato (cellulare)
  • Blocchi cavi in calcestruzzo alleggerito
  • Mattone semipieno (perforato verticalmente) in silicato di calcio
  • Blocchi con isolamento termico
  • Blocco cavo in calcestruzzo normale e alleggerito
  • Mattone pieno in laterizio
  • Mattone pieno in silicato di calcio
  • Calcestruzzo ≥ C12/15


Adatto anche per:

  • Pietra naturale compatta
  • Pannelli pieni in gesso


Vantaggi:
  • Certificato anche per calcestruzzo cellulare: dispone di una tripla profondità di posa (50, 70 e 90 mm) per poter scegliere in funzione dell’intensità del carico
  • Doppio stadio di espansione: grazie alla speciale geometria del tassello, le forze di ancoraggio si distribuiscono uniformemente sulle pareti del foro
  • Approvazione ETA: permette l‘utilizzo su numerosi materiali edili, garantendo al tempo stesso un fissaggio sicuro.
  • Doppi dispositivi anti rotazione: le quattro alette in prossimità del collare e le due alette prolungate addizionali sul corpo espandente evitano la rotazione del tassello durante l’avvitamento
  • Ampia gamma dimensionale: spessori fissabili da 10 a 290 mm.


Applicazioni:
  • Facciate, controsoffitti e sottostrutture per tetti in legno e metallo
  • Console per TV
  • Mobili pensili da cucina
  • Guardaroba
  • Cornici in legno
  • Serramenti
  • Porte e cancelli


Funzionamento:
  • Il design di SXRL è pensato per avere, in un unico tassello, due diverse modalità di espansione: uno per materiali pieni e semipieni, e uno per il calcestruzzo cellulare.
  • Il tassello SXRL è adatto per installazioni passanti.
  • Su supporti semipieni forare solo a rotazione (senza rotopercussione).Consigliamo:
  • SXRL-T (con viti a testa svasata con impronta Torx) per il fissaggio di strutture in legno;
  • SXRL-FUS (con bordo piatto, vite flangiata a testa esagonale con impronta Torx) per l'installazione di strutture metalliche.

Specifiche tecniche:
  • Spessore fissabile max - t fix - [mm]: 50;
  • Profondità foro min per installazione passante - h2 - [mm]: 130;
  • Profondità di ancoraggio min - hnom (hv) - [mm]: 70;
  • Attacco utensile 1: PZ4;
  • Diametro foro - d0 - [mm]: 10;
  • Lunghezza fissaggio - l - [mm]: 120;
Riferimenti:
  • EAN: 4048962307511
  • Codice fischer: 543469