Prodotti /

Fischer Tasselli e Fissaggio | Acquista Online | Rexel
Cod. Rexel
FX00501442
Cod. Produttore
00501442
Cod. EAN
8001132014424

Informazioni di prodotto

PO M 6x24 Tassello in ottone

Documentazione tecnica

Fissaggio in ottone PO / POS
Il fissaggio in ottone a espansione con filettatura metrica, anche con vite a doppia filettatura

Materiali di supporto:
  • Calcestruzzo
  • Mattone pieno in laterizio
  • Mattone pieno in silicato di calcio
  • Pietra naturale con struttura compatta
  • Elementi in legno (solo con POS)


Vantaggi:
  • Il design compatto del fissaggio in ottone riduce la profondità di foratura, questo assicura un’installazione veloce.
  • La struttura zigrinata della superficie del PO impedisce al fissaggio di ruotare nel foro. Questo incrementa la sicurezza dell’installazione.
  • La filettatura metrica interna permette l’utilizzo di viti con filettatura metrica o barre filettate, per una rimozione a filo superficie e riutilizzo del punto di fissaggio. Questo fornisce grande flessibilità.
  • POS è dotato di vite zincata a doppia filettatura: la filettatura metrica per l’espansione del fissaggio e filettatura legno per un robusto fissaggio di componenti in legno.


Applicazioni:
  • Mensole per scantinati
  • Sottostrutture leggere in legno o metallo
  • Scatole di controllo
  • Binari per tende
  • Colonnine in legno (solo POS)
  • Balaustre e ringhiere in legno di scale (solo POS)


Funzionamento:
  • PO è idoneo per installazioni non passanti.
  • Avvitando la vite metrica si provoca l’espansione del fissaggio in ottone, ancorandolo in modo sicuro nel substrato.
  • Calcolare la lunghezza della vita per un’installazione a filo superficie: lunghezza del fissaggio + spessore dell’oggetto da fissare = lunghezza min della vite.
  • Idoneo per viti metriche e per barre filettate.
  • Avvitare la vite nel fissaggio in ottone per farlo espandere leggermente prima dell’installazione.
  • Per la versione POS, dopo che il fissaggio in ottone è espanso, avvitare il componente in legno sulla filettatura che sporge dal supporto.

Specifiche tecniche:
  • Filettatura interna - A1 - : M 6;
  • Profondità min foro - td - [mm]: 30;
  • Diametro foro - d0 - [mm]: 8;
  • Lunghezza fissaggio - l - [mm]: 24;
  • Profondità di avvitamento - s - [mm]: 24;
Riferimenti:
  • EAN: 8001132014424
  • Codice fischer: 501442

Produttore

Tasselli in ottone PO M 6x24