Ancorante con corpo espandente TA M inox A4 T.E.
L’ancorante filettato internamente, facile da installare, per fissaggi in calcestruzzo non fessurato. Versione in acciaio inox con vite T.E.
Materiali di supporto: Approvato per:
- Calcestruzzo da C20/25 a C50/60, non fessurato
Adatto anche per:
- Calcestruzzo C12/15
- Pietra naturale con struttura compatta
Vantaggi:
- La geometrica ottimizzata minimizza lo sforzo per l'installazione e ne permette l'utilizzo in spazi estremamente ristretti. Questo consente una facile installazione per l'utilizzatore.
- Il corpo a tre settori espandenti provoca una distribuzione uniforme del carico e quindi interassi e distanze dal bordo ridotti. Questo rende il TA M estremamente flessibile.
- La filettatura metrica interna consente l'utilizzo di viti e barre filettate standard per un'ideale adattamento all'applicazione.
- Il tappo in plastica rosso protegge la filettatura dalla polvere di foratura, assicurando così un corretto funzionamento.
Applicazioni:
- Costruzioni metalliche
- Corrimano
- Consolle
- Gradini
- Passerelle per cavi
- Macchinari
- Scale
- Cancelli
- Facciate
- Installazioni distanziate
Funzionamento:
- Il TA M è idoneo per installazione non passante.
- Quando si applica la coppia di serraggio, il cono è richiamato nel corpo dell'ancorante, che si espande contro la parete del foro.
- Per una corretta installazione l'ancorante non passante TA M deve poggiare sull'elemento da fissare.
- Per determinare la lunghezza della vite ls:
Lunghezza vite ls =
Lunghezza fissaggio
+ Spessore oggetto da fissare tfix
+ Spessore rondella.
Specifiche tecniche:- Spessore fissabile max - t fix - [mm]: 10;
- Profondità min foro - td - [mm]: 65;
- Chiave di serraggio - SW - [mm]: 13;
- Diametro foro - d0 - [mm]: 12;
- Ø x Lunghezza: M 8 x 60;
- Lunghezza fissaggio - l - [mm]: 50;
Riferimenti:- EAN: 8001132087060
- Codice fischer: 508706