Prodotti /

Fischer Tasselli e Fissaggio | Acquista Online | Rexel
Cod. Rexel
FX00090265
Cod. Produttore
00090265
Cod. EAN
4006209902653

Informazioni di prodotto

TA M8 BP con vite di sicurezza

Ancorante con corpo espandente TA M-BP
L’ancorante passante, facile da installare, per fissaggi in calcestruzzo non fessurato. Versione con vite di sicurezza.

Materiali di supporto:

Approvato per:


  • Calcestruzzo da C20/25 a C50/60, non fessurato


Adatto anche per:

  • Calcestruzzo C12/15
  • Pietra naturale con struttura compatta


Vantaggi:
  • La geometrica ottimizzata minimizza lo sforzo per l'installazione e ne permette l'utilizzo in spazi estremamente ristretti. Questo consente una facile installazione per l'utilizzatore.
  • Il corpo a tre settori espandenti provoca una distribuzione uniforme del carico e quindi interassi e distanze dal bordo ridotti. Questo rende il TA M-T estremamente flessibile.
  • La versione TA M-BP con vite di sicurezza ostacola lo smontaggio dell'oggetto da fissare per un utilizzo come antifurto e protezione contro lo scasso.
  • La vite rimovibile permette lo smontaggio a filo superficie.


Applicazioni:
  • Costruzioni metalliche
  • Inferriate
  • Cancelli


Funzionamento:
  • Il TA M-T è idoneo per installazione passante.
  • Quando si applica la coppia di serraggio, il cono è richiamato nel corpo dell'ancorante, che si espande contro la parete del foro.
  • La testa esagonale del TA M-BP deve essere tirata fino a rottura.

Specifiche tecniche:
  • Filettatura - M - : M 8;
  • Spessore fissabile max - t fix - [mm]: 25;
  • Profondità foro min per installazione passante - h2 - [mm]: 95;
  • Chiave di serraggio - SW - [mm]: 13;
  • Rondella (diametro esterno x spessore): 24 x 2;
  • Diametro foro - d0 - [mm]: 12;
  • Lunghezza fissaggio - l - [mm]: 84;
Riferimenti:
  • EAN: 4006209902653
  • Codice fischer: 90265

Produttore

Tasselli in acciaio TA M 8 BP V con vite di sicurezza