Prodotti /

Fischer Tasselli e Fissaggio | Acquista Online | Rexel
Cod. Rexel
FX00090267
Cod. Produttore
00090267
Cod. EAN
4006209902677

Informazioni di prodotto

TA M6 T/25 S

Ancorante con corpo espandente TA M-T/S
L’ancorante passante, facile da installare, per fissaggi in calcestruzzo non fessurato. Versione con vite testa esagonale cl 8.8.

Materiali di supporto:

Approvato per:


  • Calcestruzzo da C20/25 a C50/60, non fessurato


Adatto anche per:

  • Calcestruzzo C12/15
  • Pietra naturale con struttura compatta


Vantaggi:
  • La geometrica ottimizzata minimizza lo sforzo per l'installazione e ne permette l'utilizzo in spazi estremamente ristretti. Questo consente una facile installazione per l'utilizzatore.
  • Il corpo a tre settori espandenti provoca una distribuzione uniforme del carico e quindi interassi e distanze dal bordo ridotti. Questo rende il TA M-T estremamente flessibile.
  • La vite rimovibile permette lo smontaggio a filo superficie.


Applicazioni:
  • Costruzioni metalliche
  • Corrimano
  • Consolle
  • Gradini
  • Passerelle portacavi
  • Macchinari
  • Scale
  • Cancelli
  • Facciate


Funzionamento:
  • Il TA M-T è idoneo per installazione passante.
  • Quando si applica la coppia di serraggio, il cono è richiamato nel corpo dell'ancorante, che si espande contro la parete del foro.

Specifiche tecniche:
  • Filettatura - M - : M 6;
  • Spessore fissabile max - t fix - [mm]: 25;
  • Profondità foro min per installazione passante - h2 - [mm]: 90;
  • Chiave di serraggio - SW - [mm]: 10;
  • Rondella (diametro esterno x spessore): 18 x 1,6;
  • Diametro foro - d0 - [mm]: 10;
  • Lunghezza fissaggio - l - [mm]: 80;
Riferimenti:
  • EAN: 4006209902677
  • Codice fischer: 90267