Prodotti /

Fischer Tasselli e Fissaggio | Acquista Online | Rexel
Cod. Rexel
FX00090257
Cod. Produttore
00090257
Cod. EAN
4006209902578

Informazioni di prodotto

TA M6 O con occhiolo

Documentazione tecnica

Ancorante con corpo espandente TA M-O
L’ancorante filettato internamente, facile da installare, per fissaggi in calcestruzzo non fessurato. Versione con occhiolo cl. 8.8.

Materiali di supporto:

Approvato per:

  • Calcestruzzo da C20/25 a C50/60, non fessurato


Adatto anche per:

  • Calcestruzzo C12/15
  • Pietra naturale con struttura compatta


Vantaggi:
  • La geometrica ottimizzata minimizza lo sforzo per l'installazione e ne permette l'utilizzo in spazi estremamente ristretti. Questo consente una facile installazione per l'utilizzatore.
  • Il corpo a tre settori espandenti provoca una distribuzione uniforme del carico e quindi interassi e distanze dal bordo ridotti. Questo rende il TA M estremamente flessibile.
  • La filettatura metrica interna consente l'utilizzo di viti e barre filettate standard per un'ideale adattamento all'applicazione.
  • Il tappo in plastica rosso protegge la filettatura dalla polvere di foratura, assicurando così un corretto funzionamento.
  • Il TA M (solo ancorante o con vite) è disponibile anche in acciaio inossidabile A2 (non certificata).


Applicazioni:
  • Passerelle per cavi
  • Installazioni distanziate


Funzionamento:
  • Il TA M è idoneo per installazione non passante.
  • Quando si applica la coppia di serraggio, il cono è richiamato nel corpo dell'ancorante, che si espande contro la parete del foro.
  • Per una corretta installazione l'occhiolo deve essere contrastato con rondella e dado.
  • Per determinare la lunghezza della vite ls:
    Lunghezza vite ls =
    Lunghezza fissaggio
    + Spessore oggetto da fissare tfix
    + Spessore rondella.

Specifiche tecniche:
  • Ø interno - D - [mm]: 10;
  • Distanza occhiolo dal muro: 28;
  • Profondità min foro - td - [mm]: 65;
  • Larghezza occhiolo: 20;
  • Chiave di serraggio - SW - [mm]: 10;
  • Diametro foro - d0 - [mm]: 10;
  • Ø x Lunghezza: M 6 x 56;
  • Lunghezza fissaggio - l - [mm]: 49;
Riferimenti:
  • EAN: 4006209902578
  • Codice fischer: 90257

Produttore

Tasselli in acciaio TA M 6 O con occhiolo