Ancorante con corpo espandente TA M-G
L’ancorante filettato internamente, facile da installare, per fissaggi in calcestruzzo non fessurato. Versione con gancio stampato.
Materiali di supporto: Approvato per:
- Calcestruzzo da C20/25 a C50/60, non fessurato
Adatto anche per:
- Calcestruzzo C12/15
- Pietra naturale con struttura compatta
Vantaggi:
- La geometrica ottimizzata minimizza lo sforzo per l'installazione e ne permette l'utilizzo in spazi estremamente ristretti. Questo consente una facile installazione per l'utilizzatore.
- Il corpo a tre settori espandenti provoca una distribuzione uniforme del carico e quindi interassi e distanze dal bordo ridotti. Questo rende il TA M estremamente flessibile.
- La filettatura metrica interna consente l'utilizzo di viti e barre filettate standard per un'ideale adattamento all'applicazione.
- Il tappo in plastica rosso protegge la filettatura dalla polvere di foratura, assicurando così un corretto funzionamento.
Applicazioni:
- Passerelle per cavi
- Macchinari
Funzionamento:
- Il TA M è idoneo per installazione non passante.
- Quando si applica la coppia di serraggio, il cono è richiamato nel corpo dell'ancorante, che si espande contro la parete del foro.
- Per una corretta installazione il gancio deve essere contrastato con rondella e dado.
- Per determinare la lunghezza della vite ls:
Lunghezza vite ls =
Lunghezza fissaggio
+ Spessore oggetto da fissare tfix
+ Spessore rondella.
Specifiche tecniche:- Larghezza gancio: 28;
- Distanza occhiolo dal muro: 33;
- Profondità min foro - td - [mm]: 65;
- Misura d'apertura del gancio: 7;
- Chiave di serraggio - SW - [mm]: 10;
- Diametro foro - d0 - [mm]: 10;
- Ø x Lunghezza: M 6 x 56;
- Lunghezza fissaggio - l - [mm]: 49;
Riferimenti:- EAN: 4006209902615
- Codice fischer: 90261