Prodotti /

Fischer Tasselli e Fissaggio | Acquista Online | Rexel
Cod. Rexel
FX00090263
Cod. Produttore
00090263
Cod. EAN
4006209902639

Informazioni di prodotto

TA M10 G con gancio

Ancorante con corpo espandente TA M-G
L’ancorante filettato internamente, facile da installare, per fissaggi in calcestruzzo non fessurato. Versione con gancio stampato.

Materiali di supporto:

Approvato per:

  • Calcestruzzo da C20/25 a C50/60, non fessurato


Adatto anche per:

  • Calcestruzzo C12/15
  • Pietra naturale con struttura compatta


Vantaggi:
  • La geometrica ottimizzata minimizza lo sforzo per l'installazione e ne permette l'utilizzo in spazi estremamente ristretti. Questo consente una facile installazione per l'utilizzatore.
  • Il corpo a tre settori espandenti provoca una distribuzione uniforme del carico e quindi interassi e distanze dal bordo ridotti. Questo rende il TA M estremamente flessibile.
  • La filettatura metrica interna consente l'utilizzo di viti e barre filettate standard per un'ideale adattamento all'applicazione.
  • Il tappo in plastica rosso protegge la filettatura dalla polvere di foratura, assicurando così un corretto funzionamento.


Applicazioni:
  • Passerelle per cavi
  • Macchinari


Funzionamento:
  • Il TA M è idoneo per installazione non passante.
  • Quando si applica la coppia di serraggio, il cono è richiamato nel corpo dell'ancorante, che si espande contro la parete del foro.
  • Per una corretta installazione il gancio deve essere contrastato con rondella e dado.
  • Per determinare la lunghezza della vite ls:
    Lunghezza vite ls =
    Lunghezza fissaggio
    + Spessore oggetto da fissare tfix
    + Spessore rondella.

Specifiche tecniche:
  • Larghezza gancio: 47;
  • Distanza occhiolo dal muro: 54;
  • Profondità min foro - td - [mm]: 110;
  • Misura d'apertura del gancio: 13;
  • Chiave di serraggio - SW - [mm]: 17;
  • Diametro foro - d0 - [mm]: 15;
  • Ø x Lunghezza: M 10 x 77;
  • Lunghezza fissaggio - l - [mm]: 69;
Riferimenti:
  • EAN: 4006209902639
  • Codice fischer: 90263

Produttore

Tasselli in acciaio TA M 10 G con gancio