Ancorante con corpo espandente SLM con vite T.E.
L’ancorante a espansione per applicazioni non strutturali in calcestruzzo non fessurato. Versione con vite a testa esagonale.
Materiali di supporto: Adatto per:
- Calcestruzzo da C12/15 a C50/60, non fessurato
- Pietra naturale con struttura compatta
Vantaggi:
- Il corpo a due settori provoca una distribuzione ampia e uniforme del carico, anche su materiali compatti di scarsa qualità.
- La filettatura metrica interna consente l’utilizzo di viti e barre filettate standard per un’ideale adattamento all’applicazione.
- Il tappo in plastica rosso protegge la filettatura dalla polvere di foratura, assicurando così un corretto funzionamento.
Applicazioni:
- Balaustre
- Corrimano
- Consolle
- Cancelli
- Inferriate
- Installazioni distanziate
Funzionamento:
- SLM è idoneo per installazione non passante.
- Quando si applica la coppia di serraggio, il cono è richiamato nel corpo dell’ancorante, che si espande contro la parete del foro.
- Per una corretta installazione l’ancorante non passante SLM deve poggiare sull’elemento da fissare.
- Per determinare la lunghezza della vite ls:
Lunghezza vite ls =
Lunghezza fissaggio
+ Spessore oggetto da fissare tfix
+ Spessore rondella.
Specifiche tecniche:- Spessore fissabile max - t fix - [mm]: 30;
- Profondità min foro - td - [mm]: 135;
- Chiave di serraggio - SW - [mm]: 30;
- Diametro foro - d0 - [mm]: 30;
- Ø x Lunghezza: M 20 x 130;
- Lunghezza fissaggio - l - [mm]: 110;
Riferimenti:- EAN: 8001132006269
- Codice fischer: 500626