Prodotti /

Fischer Tasselli e Fissaggio | Acquista Online | Rexel
Cod. Rexel
FX00500634
Cod. Produttore
00500634
Cod. EAN
8001132006344

Informazioni di prodotto

SLM 12 O con occhiolo

Documentazione tecnica

Ancorante con corpo espandente SLM con occhiolo
L’ancorante a espansione per applicazioni non strutturali in calcestruzzo non fessurato. Versione con occhiolo.

Materiali di supporto:

Adatto per:

  • Calcestruzzo da C12/15 a C50/60, non fessurato
  • Pietra naturale con struttura compatta


Vantaggi:
  • Il corpo a due settori provoca una distribuzione ampia e uniforme del carico, anche su materiali compatti di scarsa qualità.
  • La filettatura metrica interna consente l’utilizzo di viti e barre filettate standard per un’ideale adattamento all’applicazione.
  • Il tappo in plastica rosso protegge la filettatura dalla polvere di foratura, assicurando così un corretto funzionamento.


Applicazioni:
  • Tiranti


Funzionamento:
  • SLM è idoneo per installazione non passante.
  • Quando si applica la coppia di serraggio, il cono è richiamato nel corpo dell’ancorante, che si espande contro la parete del foro.
  • Per una corretta installazione l'occhiolo deve essere contrastato con rondella e dado.
  • Per determinare la lunghezza della vite ls:
    Lunghezza vite ls =
    Lunghezza fissaggio
    + Spessore oggetto da fissare tfix
    + Spessore rondella.

Specifiche tecniche:
  • Ø interno - D - [mm]: 15;
  • Distanza occhiolo dal muro: 50;
  • Profondità min foro - td - [mm]: 90;
  • Larghezza occhiolo: 33;
  • Chiave di serraggio - SW - [mm]: 19;
  • Diametro foro - d0 - [mm]: 20;
  • Lunghezza fissaggio - l - [mm]: 75;
Riferimenti:
  • EAN: 8001132006344
  • Codice fischer: 500634

Produttore

Tasselli in acciaio SLM 12 O con occhiolo