Prodotti /

Fischer Tasselli e Fissaggio | Acquista Online | Rexel
Cod. Rexel
FX00502345
Cod. Produttore
00502345
Cod. EAN
8001132023457

Informazioni di prodotto

FU 6X35 Tassello in nylon

Documentazione tecnica

Fissaggio universale FU
Il fissaggio sicuro per tutti i supporti

Materiali di supporto:
  • Calcestruzzo
  • Mattone pieno in laterizio
  • Mattone pieno in silicato di calcio
  • Blocco pieno in calcestruzzo alleggerito
  • Mattone semipieno (perforato verticalmente) in laterizio
  • Mattone semipieno (perforato verticalmente) in silicato di calcio
  • Blocco cavo in calcestruzzo alleggerito
  • Calcestruzzo aerato autoclavato (calcestruzzo cellulare)
  • Pietra naturale con struttura densa
  • Solaio cavo in calcestruzzo e laterizio
  • Lastra in cartongesso e pannello in fibra di gesso
  • Pannello truciolare


Vantaggi:
  • Il fissaggio universale FU è idoneo per tutti i materiali da costruzione pieni, semipieni e cavi.
  • Il fissaggio può essere installato con viti da legno e viti truciolari.
  • Le alette anti-rotazione impediscono la rotazione del fissaggio nel foro.
  • Il collarino evita che il fissaggio scivoli all’interno del foro.
  • I kit di fissaggio con viti, gancio e gancio tondo forniscono la soluzione adeguata per tutte le applicazioni.


Applicazioni:
  • Quadri
  • Rilevatori di movimento
  • Lampadari
  • Battiscopa
  • Interruttori
  • Mensole a muro leggere
  • Porta salviette
  • Armadietti da bagno
  • Cassette portalettere


Funzionamento:
  • Il fissaggio universale FU è adatto per installazioni passanti e non passanti.
  • L’avvitamento della vite provoca l’espansione del fissaggio FU contro le pareti del foro nei materiali da costruzione pieni, l’espansione del fissaggio FU per sottosquadro dentro le cavità dei materiali da costruzione cavi.
  • La lunghezza richiesta della vite è data dalla lunghezza del tassello + spessore dell’oggetto da fissare + 1 x diametro vite.
  • Nel caso di fissaggio su pannelli la parte non filettata delle viti non deve essere più lunga dello spessore dell’oggetto da fissare.
  • Per un’efficace espansione utilizzare solamente le viti con il diametro indicato nelle seguenti tabelle.

Specifiche tecniche:
  • Viti da legno e truciolari - ds / ds x ls - [mm]: 3 - 3,5;
  • Profondità foro min - h1 - [mm]: 45;
  • Spessore pannello min - dp - [mm]: 6;
  • Diametro foro - d0 - [mm]: 6;
  • Lunghezza fissaggio - l - [mm]: 35;
Riferimenti:
  • EAN: 8001132023457
  • Codice fischer: 502345