Prodotti /

Fischer Tasselli e Fissaggio | Acquista Online | Rexel
Cod. Rexel
FX00041906
Cod. Produttore
00041906
Cod. EAN
8001132419069

Informazioni di prodotto

FIS H 20X85 K Tassello Rete-50 pz

fischer FIS-HK
Tassello a rete



Vantaggi:
Tasselli a rete per installazione passante e non passante
Specifiche tecniche:
  • Profondità foro min - h1 - [mm]: 95;
  • Profondità di ancoraggio effettiva min - hef - [mm]: 85;
  • Adatto per: FIS A M12-M16, FIS E M10-M12;
  • Quantità di resina per tassello: 15;
  • Diametro foro - d0 - [mm]: 20;
Riferimenti:
  • EAN: 8001132419069
  • Codice fischer: 41906

Produttore

Tasselli a rete FIS H 20X85 K