Prodotti /

Fischer Tasselli e Fissaggio | Acquista Online | Rexel
Cod. Rexel
FX00046704
Cod. Produttore
00046704
Cod. EAN
4006209467046

Informazioni di prodotto

FIS H 20X200 K

fischer FIS-HK
Tassello a rete



Vantaggi:
Tasselli a rete per installazione passante e non passante
Specifiche tecniche:
  • Profondità foro min - h1 - [mm]: 210;
  • Profondità di ancoraggio effettiva min - hef - [mm]: 180;
  • Adatto per: FIS A M12-M16;
  • Quantità di resina per tassello: 40;
  • Diametro foro - d0 - [mm]: 20;
Riferimenti:
  • EAN: 4006209467046
  • Codice fischer: 46704

Produttore

Tasselli a rete FIS H 20X200 K