Prodotti /

Fischer Tasselli e Fissaggio | Acquista Online | Rexel
Cod. Rexel
FX00500402
Cod. Produttore
00500402
Cod. EAN
8001132004029

Informazioni di prodotto

SBS 8/2 con gancio medio

Documentazione tecnica

Fissaggio metallico a espansione SBS
Fissaggio metallico con gancio medio

Materiali di supporto:
  • Calcestruzzo
  • Mattone pieno in laterizio
  • Pietra naturale con struttura compatta


Vantaggi:
  • Il cono metallico consente un‘espansione efficace del tassello.
  • La versione SBS 8/4 L consente il fissaggio su lastre di spessore fino a 40 mm.
  • La rondella metallica allargata impedisce al tassello di scivolare nel foro, rendendo l’installazione semplice.
  • Le alette anti-rotazione impediscono al tassello di ruotare all’interno del foro, garantendo un’installazione con alto livello di sicurezza.
  • L’ampia gamma di accessori e i differenti diametri disponibili rendono il fissaggio metallico a espansione SBS idoneo per molteplici applicazioni.


Applicazioni:
  • Mobili pensili
  • Lampade a muro
  • Specchi
  • Fili per biancheria
  • Accessori per bagno
  • Mensole a muro


Funzionamento:
  • Il fissaggio metallico a espansione SBS è idoneo per installazione non passante, SBS 8/4 L è idoneo per installazione passante. SBS../4 deve essere premontato su oggetto da fissare.
  • Pulire accuratamente il foro prima dell’installazione.
  • Quando si avvita la vite o l’accessorio il cono viene richiamato nel bossolo espandente, fornendo un ancoraggio sicuro nel materiale di supporto.
  • La scelta dell’accessorio e del diametro più idoneo deve essere fatta in relazione all’applicazione e al carico.

Specifiche tecniche:
  • Filettatura - M - : M 4;
  • Profondità foro min - h1 - [mm]: 50;
  • Diametro foro - d0 - [mm]: 8;
  • Lunghezza fissaggio - l - [mm]: 40;
Riferimenti:
  • EAN: 8001132004029
  • Codice fischer: 500402

Produttore

Tasselli a espansione SBS 8/2 con gancio medio