Prodotti /

Fischer Tasselli e Fissaggio | Acquista Online | Rexel
Cod. Rexel
FX00500393
Cod. Produttore
00500393
Cod. EAN
8001132003930

Informazioni di prodotto

SBN 9/3 con occhiolo

Documentazione tecnica

Fissaggio per lastre SB N
Il fissaggio universale in nylon per lastre e supporti con grandi cavità

Materiali di supporto:
  • Lastre in cartongesso
  • Pannelli in legno
  • Pannelli in MDF
  • Pannelli in multiplex
  • Pannelli in OSB
  • Pannelli in compensato
  • Pannelli in legno truciolare
  • Mattoni forati non strutturali (per es. muri di partizione interni)


Vantaggi:
  • La rondella allargata favorisce la distribuzione del carico sulla superficie della parete.
  • Il cono espande completamente il bossolo.
  • Le alette anti-rotazione impediscono al fissaggio di muoversi accidentalmente durante l’installazione.


Applicazioni:
  • Lampade a muro
  • Dispositivi elettronici
  • Accessori da bagno
  • Rotaie per tende interne


Funzionamento:
  • Non eseguire una foratura a rotopercussione.

Specifiche tecniche:
  • Viti da legno e truciolari - ds / ds x ls - [mm]: 4,5 x 75;
  • Profondità foro min - h1 - [mm]: 50;
  • Spessore pannello min - dp - [mm]: 12,5;
  • Diametro foro - d0 - [mm]: 9;
  • Lunghezza fissaggio - l - [mm]: 43;
Riferimenti:
  • EAN: 8001132003930
  • Codice fischer: 500393

Produttore

Tasselli a espansione SBN 9/3 con occhiolo