Prodotti /

Fischer Tasselli e Fissaggio | Acquista Online | Rexel
Cod. Rexel
FX00500345
Cod. Produttore
00500345
Cod. EAN
8001132003459

Informazioni di prodotto

SB 9/5 con doppia vite

Documentazione tecnica

Fissaggio a espansione SB
Con vite doppia M 4

Materiali di supporto:
  • Calcestruzzo
  • Mattone pieno in laterizio
  • Mattoni semipieno (perforato verticalmente) in laterizio
  • Pietra naturale con struttura compatta


Vantaggi:
  • L’espansione completa del fissaggio a due settori fornisce un’ottimale distribuzione della forza nel materiale e un’elevata tenuta anche per i materiali non compatti.
  • Il collo del fissaggio non è sollecitato e impedisce la nascita di forze di espansione sulla superficie del materiale mentre si avvita l’accessorio. Questo aiuta a prevenire danni a mattonelle e intonaco.
  • L’espansione è sempre garantita dal cono metallico che è richiamato nel corpo del tassello. Questo garantisce un fissaggio sicuro e un ottimo feedback durante l’installazione.
  • Il set di fissaggio con ganci, occhiolo, vite, vite doppia filettatura e fermaporta rappresenta la soluzione corretta per tutte le applicazioni.


Applicazioni:
  • Lampade da parete
  • Specchi
  • Mobili pensili
  • Binari per tende
  • Fili biancheria
  • Accessori per il bagno
  • Scaffali leggeri


Funzionamento:
  • Il fissaggio SB è idoneo per installazione non passante. SB../4 deve essere premontato sull’oggetto da fissare.
  • Quando si avvita l’accessorio il cono metallico è tirato nel corpo del fissaggio espandendolo contro le pareti del foro.
  • Su supporti semipieni forare solo a rotazione (non a rotopercussione).
  • La distanza dal bordo deve essere almeno pari alla lunghezza del fissaggio.

Specifiche tecniche:
  • Filettatura - M - : M 4;
  • Profondità foro min - h1 - [mm]: 50;
  • Diametro foro - d0 - [mm]: 9;
  • Lunghezza fissaggio - l - [mm]: 40;
  • Sporgenza barra - lb - [mm]: 35;
  • Spessore fissabile max/Posizione dado max - s - [mm]: 25;
Riferimenti:
  • EAN: 8001132003459
  • Codice fischer: 500345

Produttore

Tasselli a espansione SB 9/5 con doppia vite