Prodotti /

Fischer Tasselli e Fissaggio | Acquista Online | Rexel
Cod. Rexel
FX00050472
Cod. Produttore
00050472
Cod. EAN
4006209504727

Informazioni di prodotto

FIS H 18X85N TASSELLO A CALZA

Tassello FIS HN
Tassello a calza con adattatore


Specifiche tecniche:
  • Profondità foro min - h1 - [mm]: 95;
  • Profondità di ancoraggio min ancorante - hs - [mm]: 90;
  • Adatto per: Ø10/M10;
  • Quantità di resina per tassello: 17;
  • Diametro foro - d0 - [mm]: 18;
  • Adattatori: 10;
Riferimenti:
  • EAN: 4006209504727
  • Codice fischer: 50472

Produttore

Tasselli a calza FIS H 18X85 N K