Prodotti /

Fischer Tasselli e Fissaggio | Acquista Online | Rexel
Cod. Rexel
FX00508301
Cod. Produttore
00508301
Cod. EAN
8001132083017

Informazioni di prodotto

FIS H18x85N calza + M10x110+Da+Ro- L.verde

FIS-M ACCIAIO ZINCATO 5.8



Vantaggi:
Barra filettata in acciaio classe 5.8 zincato bianco con dado e rosetta e punta inclinata a 45°.
Specifiche tecniche:
  • Dimensioni - b x l - [mm]: 75 x 197;
  • Blister con: 2 Injektions-Ankerhülse mit Netz FIS H 18 x 85 N + 2 barre M10 x 110 + 2 dadi + 2 rosette;
Riferimenti:
  • EAN: 8001132083017
  • Codice fischer: 508301

Produttore

Tasselli a calza FIS H 18x85 N con barre M10 per ancorante chimico