› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Tasca portaschemi isolante DIN A4 RAL 7035 autoadesiva/avvitabile

Cod. Rexel KM2275
Cod. Produttore 002275
Cod. EAN 4015080022756

Informazioni principali

  • Descrizione: SPT4 tasca portaschemi
  • Materiale: isolante
  • Formato: DIN A4
  • Colore: RAL 7035
  • Fissaggio: autoadesiva o avvitabile
  • Quantità consigliata: 10
  • Serie: None

Descrizione del prodotto

La borsa per schemi elettrici KM2275 è realizzata in plastica resistente di colore grigio RAL 7035. Progettata per garantire un fissaggio autoadesivo sicuro, offre una soluzione pratica e funzionale per l'organizzazione e la protezione di schemi elettrici. Il design trasparente è assente, assicurando una struttura solida e opaca. Ideale per ambienti tecnici, questa tasca portaschemi combina robustezza e facilità d'uso, risultando un accessorio indispensabile per la gestione efficiente dei documenti elettrici. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Tasca portaschemi in materiale isolante, DIN A4, RAL 7035, autoadesiva o avvitabile

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Tipologia

Borsa per schemi elettrici

altezza

10 mm

profondità

30 mm

fissaggio autoadesivo

numero RAL

7035

materiale

Plastica

Tasca portaschemi isolante DIN A4 RAL 7035 autoadesiva/avvitabile