›

TASCA PORTASCHEMI FE

DKC
Cod. Rexel S3R5TE60
Cod. Produttore R5TE60
Cod. EAN 8033603091740

Informazioni principali

  • Tipo: Tasca portaschemi
  • Materiale: Plastica o metallo
  • Colore: RAL 7035
  • Montaggio: Su porte cieche
  • Compatibilità: CQE, DAE, CAE
  • Accessori: Viteria inclusa (metallica)
  • Dimensioni: Variabili per armadio
  • Serie: S3R5TE60

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Tasche porta schemi per montaggio su porte cieche di CQE, DAE e CAE. Realizzate in due versioni, in plastica o in metallo. Colore RAL 7035. Le versioni metalliche includono la viteria di fissaggio al telaio di rinforzo porta e sono da ordinare a seconda della larghezza dell'armadio. La versione in plastica è universale.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

445 mm

Tipologia

Altro

altezza

240 mm

profondità

60 mm

numero RAL

7035

Adatto per armadi di larghezza

600 mm

materiale

Metallo

TASCA PORTASCHEMI FE