›

TASCA PORTA SCHEMI RAL 7035

Cod. Rexel HLFZ795D
Cod. Produttore FZ795D
Cod. EAN 3250612767977

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La tasca portaschemi rigida è la soluzione perfetta per custodire e proteggere la tua documentazione tecnica. Realizzata in robusta lamiera di acciaio, questa tasca è pensata per schemi e manuali in formato A4 e offre una protezione eccellente grazie alla sua struttura solida. La tasca ha un comodo supporto autoadesivo che ti permette di applicarla facilmente sulla porta del quadro o su qualsiasi altra superficie piana.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

35 mm

Tipologia

Vano per schemi elettrici

altezza

220 mm

profondità

290 mm

fissaggio autoadesivo

numero RAL

7035

Adatto per armadi di larghezza

35 mm

materiale

Metallo

TASCA PORTA SCHEMI RAL 7035