Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIFL4648
Cod. Produttore
FL4648
Cod. EAN
8005543620533

Informazioni di prodotto

tasca porta badge RFID bus

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Tasca porta-badge touch BASE, con finitura placca colore NERO con lettore RFID in materiale plastico della serie PREMIUM. Permette l’attivazione delle funzioni nella camera di albergo con riconoscimento in tecnologia RFID e di comandare le segnalazioni fuori porta di NON DISTURBARE (DND) e “RIORDINARE LA CAMERA” (MUR). Fessura per badge con illuminazione incorporata. Collegamento a SCS-BUS, dimensioni 3 moduli.

codice RAL (simile)

9017

numero di tasti

2

colore

nero

esecuzione della superficie

brillante

superficie

non trattato

qualità del materiale

materiale termoplastico

materiale

plastica

tipo di montaggio

incassato

accoppiamento bus incluso

con indicatore a LED

con display

Produttore

TASCA PORTA BADGE RFID BUS