Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW74522
Cod. Produttore
GW74522
Cod. EAN
8011564825253

Informazioni di prodotto

La serie 74 PS offre un sistema affidabile e versatile per il controllo e la segnalazione nelle applicazioni industriali.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie al design modulare e compatto Ø 22 mm
  • Risparmio di tempo con contenitori preassemblati o vuoti da 1 a 12 posti
  • Grado di protezione IP66 per installazioni sicure in ambienti difficili

Vantaggi per il cliente finale:

  • Interfaccia uomo-macchina chiara e affidabile
  • Controllo preciso dello stato di funzionamento degli azionamenti
  • Elevati standard di sicurezza per la protezione delle apparecchiature
Serie 74 PS - Pulsanti, selettori e segnalatori à˜ 22 mm - La serie 74 PS è un sistema di pulsanti, selettori e segnalatori dal diametro 22mm con grado di protezione IP66 che permette di creare una vera e propria interfaccia tra l'uomo e la macchina e, allo stesso tempo, di controllare lo stato di funzionamento degli azionamenti e delle apparecchiature assicurando standard di sicurezza elevati. Sono infine disponibili in gamma 6 tipologie di contenitori vuoti da 1 a 12 posti o contenitori già  completi di pulsanti e contatti. Descrizione del produttore: 74 PS - Pulsanti, selettori e segnalatori Ø 22 mm - La serie 74 PS è un sistema di pulsanti, selettori e segnalatori dal diametro 22mm con grado di protezione IP66 che permette di creare una vera e propria interfaccia tra l’uomo e la macchina e, allo stesso tempo, di controllare lo stato di funzionamento degli azionamenti e delle apparecchiature assicurando standard di sicurezza elevati. Sono infine disponibili in gamma 6 tipologie di contenitori vuoti da 1 a 12 posti o contenitori già completi di pulsanti e contatti.

colore

Nero

forma

Rettangolare

diametro del foro

22 mm

Serie

74 PS,Building

Produttore

Targhetta segnalazione per selettori serie 74 PS diametro 22 mm IP66 uso industriale