Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBTAM1715W
Cod. Produttore
TAM1715W
Cod. EAN
8017963146937

Informazioni di prodotto

Striscia modulare in PVC bianco, ideale per etichettature precise e durature.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile da installare grazie alla pretranciatura 1-modulo
  • Risparmio di tempo durante l'applicazione
  • Compatibile con SmartPrint-Plus per una stampa efficiente

Vantaggi per il cliente finale:

  • Etichettatura chiara e leggibile
  • Materiale resistente e duraturo
  • Contribuisce a una migliore gestione degli impianti elettrici

Documentazione tecnica

Targhetta in PVC di colore bianco, modello flat, con dimensioni di 15x17,5 cm. Progettata per l’identificazione e la segnalazione nell’ambito elettrico, garantisce resistenza e durata nel tempo. Ideale per applicazioni in quadri elettrici e impianti, offre una superficie liscia per una facile scrittura o stampa. Non autoadesiva, con fori per il fissaggio meccanico, assicura un montaggio stabile e sicuro. Un prodotto essenziale per una chiara e ordinata organizzazione degli impianti elettrici. Descrizione del produttore: Striscia modulare in PVC, 15x107,5mm, pretranciata 1-modulo, colore bianco, per SmartPrint-Plus

colore

Bianco

larghezza

17 mm

lunghezza

15 mm

dicitura

Senza dicitura

Produttore

Striscia modulare PVC bianco 15x107,5mm pretranciata 1-modulo per SmartPrint-Plus