Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBTAG209AW
Cod. Produttore
TAG209AW
Cod. EAN
8017963103992

Informazioni di prodotto

Tessera adesiva in policarbonato, 9x20mm, colore bianco, per CaburJet

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: TAG209AW Tessera adesiva in policarbonato, 9x20mm, colore bianco, per CaburJet

colore

Bianco

larghezza

20 mm

altezza

1,6 mm

autoadesivo

lunghezza

9 mm

Produttore

Targhetta bianca adesiva 20x9mm TAG209AW