Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBTA5015W
Cod. Produttore
TA5015W
Cod. EAN
8017963062619

Informazioni di prodotto

Tessera in Policarbonato, 50x15mm, colore bianco, per CaburJet

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: TA5015W Tessera in Policarbonato, 50x15mm, colore bianco, per CaburJet

colore

Bianco

larghezza

15 mm

altezza

1,6 mm

lunghezza

52 mm

Produttore

Targhetta bianca 50x15mm TA5015W