Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE990907N
Cod. Produttore
990907N
Cod. EAN
8016692753188

Informazioni di prodotto

TARGHETTE PER COMPONENTI MODULARI, PREFUSTELLATE, IN PVC RIGIDO
La serie MG-17.5-R comprende targhette ed etichette per la siglatura di componenti modulari. I colori grigio, rosso, blu, verde e nero sono fornibili a richiesta, in quantità da definire.

altezza

15 mm

larghezza

52.5 mm

colore

nero

dicitura

senza dicitura

Produttore

Targhetta nera 15x500mm MG-17.5-R profili 990907N