Prodotti /

Cod. Rexel
CM48CLU003
Cod. Produttore
48CLU003
Cod. EAN
8023903372779

Informazioni di prodotto

TARGA OTTICO-ACUSTICA EN54 3/23

Documentazione tecnica

24Targa ottico acustica di segnalazione con scritta "Allarme Incendio". Caratterizzata da un basso assorbimento grazie all'illuminazione a LED (luce bianca) ad alta efficienza. Parte acustica multi tono dei quali 7 certificati, modificabili via dip-switch. Predisposta per montaggio a parete o ad incasso parziale. Potenza sonora da 71 a 91dB in base al tono selezionato. Tensione di alimentazione 19-30 VDC. . Certificazione secondo EN 54-3 e EN 54-23.

tipo di corrente

DC

colore calotta

bianco

corpo luminoso

LED

tipo di segnale ottico

luce fissa

tipo di segnale acustico

programmabile

tipo di montaggio

struttura

colore della scatola

rosso

grado di protezione (IP)

IP21

frequenza del segnale acustico

0.6

tensione nominale

19

adatto per montaggio a parete

volume

91 dB

potenza

1.5 W

corrente assorbita

0.061 A