Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBTA90100AM
Cod. Produttore
TA90100AM
Cod. EAN
8017963112529

Informazioni di prodotto

Targa adesiva in PVC, 90x100mm, ideale per etichettatura precisa e duratura.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile da applicare grazie al materiale adesivo di alta qualità
  • Risparmio di tempo durante l’installazione
  • Dimensioni standard che facilitano l’identificazione rapida

Vantaggi per il cliente finale:

  • Etichettatura chiara e resistente nel tempo
  • Materiale durevole che mantiene leggibilità e aspetto
  • Contribuisce a una gestione efficiente dell’impianto elettrico
Targa adesiva metallica di dimensioni 90x100 mm, progettata per garantire una facile applicazione e una lunga durata. Realizzata con materiali resistenti, è ideale per l’identificazione e la segnalazione in ambito elettrico. La superficie metallica conferisce robustezza e un aspetto professionale, mentre la caratteristica autoadesiva assicura un fissaggio sicuro su diverse superfici. Questo prodotto è perfetto per chi cerca una soluzione affidabile e pratica per l’etichettatura di componenti elettrici. Descrizione del produttore: TA9100AM Targa adesiva in PVC, 90x100mm, colore metal per Caburjet

colore

Metallico

larghezza

90 mm

autoadesivo

lunghezza

100 mm

dicitura

Con dicitura

Produttore

Targa adesiva PVC 90x100mm colore metal per etichettatura impianti elettrici