Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBTA60100AM
Cod. Produttore
TA60100AM
Cod. EAN
8017963101448

Informazioni di prodotto

La targhetta adesiva TA60100AM offre una soluzione pratica e durevole per l’etichettatura in ambito elettrico.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile applicazione grazie al supporto adesivo
  • Materiale in policarbonato resistente
  • Dimensioni compatte (60x100 mm) per una rapida installazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Aspetto metallico professionale e durevole
  • Chiarezza nell’identificazione degli impianti
  • Contribuisce a una manutenzione più efficiente
Targa adesiva in metallo di dimensioni 60x100 mm, progettata per applicazioni elettriche. Realizzata con materiali resistenti, garantisce durabilità e affidabilità nel tempo. La superficie adesiva consente un fissaggio semplice e sicuro su diverse superfici, ideale per l'identificazione e la segnalazione in ambienti industriali e impianti elettrici. Il design compatto e la qualità del metallo assicurano una perfetta integrazione con apparecchiature e quadri elettrici. Descrizione del produttore: TA60100AM Targa adesiva, in policarbonato, 60x100mm, colore metal, per CaburJet

colore

Metallico

larghezza

60 mm

altezza

0,0006 mm

autoadesivo

lunghezza

100 mm

Produttore

Targa adesiva metallica 60x100 mm in policarbonato per identificazione impianti elettrici