Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBTA209AY
Cod. Produttore
TA209AY
Cod. EAN
8017963068482

Informazioni di prodotto

Tessera adesiva, in policarbonato, 9x20mm, colore giallo, per CaburJet

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: TA209AY Tessera adesiva, in policarbonato, 9x20mm, colore giallo, per CaburJet

colore

Giallo

larghezza

9 mm

altezza

0,0006 mm

autoadesivo

lunghezza

20 mm

Produttore

Targa adesiva gialla 9x20mm TA209AY