Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBTA156AY
Cod. Produttore
TA156AY
Cod. EAN
8017963068529

Informazioni di prodotto

Tessera adesiva, in policarbonato, 6x15mm, colore giallo, per CaburJet

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: TA156AY Tessera adesiva, in policarbonato, 6x15mm, colore giallo, per CaburJet

colore

Giallo

larghezza

6 mm

altezza

0,0006 mm

autoadesivo

lunghezza

15 mm

Produttore

Targa adesiva gialla 6x15mm TA156AY