Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBTA209AW
Cod. Produttore
TA209AW
Cod. EAN
8017963068475

Informazioni di prodotto

Tessera adesiva, in policarbonato, 9x20mm, colore bianco, per CaburJet

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: TA209AW Tessera adesiva, in policarbonato, 9x20mm, colore bianco, per CaburJet

colore

Bianco

larghezza

9 mm

altezza

0,0006 mm

autoadesivo

lunghezza

20 mm

Produttore

Targa adesiva bianca 9x20mm TA209AW