Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBTA178AW
Cod. Produttore
TA178AW
Cod. EAN
8017963068499

Informazioni di prodotto

Tessera adesiva, in policarbonato, 8x17mm, colore bianco, per CaburJet

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: TA178AW Tessera adesiva, in policarbonato, 8x17mm, colore bianco, per CaburJet

colore

Bianco

larghezza

8 mm

altezza

0,0006 mm

autoadesivo

lunghezza

17 mm

Produttore

Targa adesiva bianca 8x17mm TA178AW