Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBTA6715AW
Cod. Produttore
TA6715AW
Cod. EAN
8017963099400

Informazioni di prodotto

Tessera adesiva, in policarbonato, 15x67mm, colore bianco, per CaburJet

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: TA6715AW Tessera adesiva, in policarbonato, 15x67mm, colore bianco, per CaburJet

colore

Bianco

larghezza

15 mm

altezza

0,0006 mm

autoadesivo

lunghezza

67 mm

Produttore

Targa adesiva bianca 67x15mm TA6715AW