Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBTA60100AW
Cod. Produttore
TA60100AW
Cod. EAN
8017963101462

Informazioni di prodotto

Il prodotto CBTA60100AW offre soluzioni pratiche e affidabili per l’identificazione nei quadri elettrici.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di applicazione grazie all’adesivo integrato
  • Materiale in policarbonato resistente e durevole
  • Dimensioni standard 60x100mm per una rapida integrazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Chiarezza e leggibilità delle targhe per una manutenzione più efficiente
  • Risparmio di tempo nelle attività di identificazione e controllo
Targa adesiva bianca di dimensioni 60x100 mm, ideale per applicazioni nel settore elettrico. Realizzata con materiali resistenti, garantisce un’ottima adesione su diverse superfici, facilitando l’identificazione e la segnalazione di componenti elettrici. La finitura bianca assicura una buona leggibilità delle scritte o simboli applicati, rendendo questa targa un accessorio pratico e funzionale per l’organizzazione e la sicurezza degli impianti elettrici. Descrizione del produttore: TA60100AW Targa adesiva, in policarbonato, 60x100mm, colore bianco, per CaburJet

colore

Bianco

larghezza

60 mm

altezza

0,0006 mm

autoadesivo

lunghezza

100 mm

Produttore

Targa adesiva policarbonato bianca 60x100mm per identificazione quadri elettrici