Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBTA2715AW
Cod. Produttore
TA2715AW
Cod. EAN
8017963099394

Informazioni di prodotto

Tessera adesiva, in policarbonato, 15x27mm, colore bianco, per CaburJet

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: TA2715AW Tessera adesiva, in policarbonato, 15x27mm, colore bianco, per CaburJet

colore

Bianco

larghezza

15 mm

altezza

0,0006 mm

autoadesivo

lunghezza

27 mm

Produttore

Targa adesiva bianca 27x15mm TA2715AW