Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBTA209W
Cod. Produttore
TA209W
Cod. EAN
8017963101158

Informazioni di prodotto

Tessera in Policarbonato, 9x20mm, colore bianco, per CaburJet

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: TA209W Tessera in Policarbonato, 9x20mm, colore bianco, per CaburJet

colore

Bianco

larghezza

9 mm

altezza

1,6 mm

lunghezza

20 mm

Produttore

Targa 20x9mm per binario TA209W