Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE88446
Cod. Produttore
88446
Cod. EAN
8016692888521

Informazioni di prodotto

TARGHE QUADRO ADESIVE, PREFUSTELLATE, IN PVC RIGIDO
Le targhe MG-VRT-A sono impiegate per la creazione di targhe-quadro personalizzate con logo aziendale, dati tecnici, matricole, certificazioni CE. Per alcune dimensioni sono disponibilili le protezioni in policarbonato CPT che garantiscono una maggiore durata nel tempo.

dicitura

senza dicitura

colore

giallo

autoadesivo

lunghezza

140 mm

larghezza

0.4 mm

altezza

25 mm

Produttore

Targa quadro gialla MG-VRT-A personalizzata 88446