Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE1253M32
Cod. Produttore
1253M32
Cod. EAN
8016692160733

Informazioni di prodotto

TAPPI, IN POLISTIROLO PS, PASSO METRICO M32x1,5, IP54, GRIGIO RAL 7035
Il tappo PS M32X1,5 grigio è un elemento essenziale per garantire la sicurezza e l'efficienza delle installazioni elettriche. Realizzato in materiale resistente, questo tappo offre una chiusura sicura e duratura per le connessioni elettriche. Il suo design compatto e la colorazione grigia lo rendono ideale per integrazioni estetiche in vari ambienti. Perfetto per professionisti e fai da te, il tappo PS M32X1,5 è una scelta affidabile per ogni progetto elettrico.

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

32

passo della filettatura

1.5 mm

numero RAL

7035

colore

grigio luce

qualità del materiale

polistirolo

materiale

plastica

tipo di filettatura

metrico