Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE1052021
Cod. Produttore
1052021
Cod. EAN
8016692127781

Informazioni di prodotto

TAPPO, IN POLIAMMIDE PA6, PASSO Pg21, IP54, GRIGIO RAL 7035
Il tappo CE1052021 è realizzato in materiale PA6, garantendo robustezza e durabilità. Con un grado di protezione IP54, offre resistenza alla polvere e agli spruzzi d'acqua, rendendolo ideale per applicazioni interne ed esterne. Il suo design grigio si integra facilmente in vari ambienti, assicurando una finitura elegante e pratica. Perfetto per garantire la sicurezza e l'affidabilità delle connessioni elettriche, questo tappo è un elemento essenziale per ogni progetto elettrico.

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

21

numero RAL

7035

colore

grigio luce

qualità del materiale

poliammide

materiale

plastica

tipo di filettatura

PG

Produttore

TAPPO PA6 IP54 PG21 GRIGIO

€ 0,3689 x 1 pz.
(pz.)